Mehrkanal-Peristaltikpumpen, IP Series

Supplier: Ismatec
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

224-1602EA 6400 GBP
224-1602 224-1603
Mehrkanal-Peristaltikpumpen, IP Series
Pumps Peristaltic Pumps
Ideal für chemische Analysen. Extremhohe Reproduzierbarkeit auf allen Kanälen. Mit Planetenantrieb. Ideal für toxikologische in-vitro Anwendungen, perfusion von tierischen Gewebeschnitten und Probenentnahme in Auflösungs-Testern für feste pharmazeutische Präparate. CA Click'n'go Kassetten bieten definierten und reproduzierbaren Anpressdruck, Differenzial-Druck bis zu 1 bar (abhängig vom Schlauchmaterial). Unterschiedliche Schlauchgrößen können für jeden Kanal verwendet werden. Kleine Schlauchdurchmesser und/oder Kassetten mit einem Druckhebel ermöglichen noch höhere Drücke.

  • Mikroprozessorgesteuert
  • 8 oder 12 Kanäle
  • Acht aktiv angetriebene Rollen aus rostfreiem Stahl
  • Standby-Betrieb, verhindert das Austrocknen der Schläuche
  • Folientastatur mit 6 Tasten
  • Drehzahl: 0,4 - 45 min-1

Schnittstellen (analog): Drehzahlregelung (0 - 5 oder 0 - 10 V, 0 - 20 oder 4 - 20 mA), Drehzahlüberwachung (0 - 10 V oder 0 - 11 kHz), Start/Stop, Drehrichtung, Autostart.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR